Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Vis TH M10x30, inox A4/316 - 302319

CopieCopie
NIEDAX - Vis TH M10x30, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 10

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983023191

Réf. Sonepar

07145302319

Réf. Fournisseur

302319

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

10

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

30 mm

type de filetage:

métrique

diamètre de tête:

18 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Vis à tête hexagonale, M10x30, finition inox A4/316