NIEDAX - Vis TH M10x50, EZ - 648071
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986480717
Réf. Sonepar
00085648071
Réf. Fournisseur
648071
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
taille de fil (M..):
10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
50 mm
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
50 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
couleur:
autre


