NIEDAX - Vis TH M10x60, EZ - 502298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 60 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614985022987
Réf. Sonepar
00085502298
Réf. Fournisseur
502298
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
60 mm
système à vis:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
60 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
18 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre