Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Vis TH M12x35, EZ - 648150

CopieCopie
NIEDAX - Vis TH M12x35, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 35 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614986481509

Réf. Sonepar

00085648150

Réf. Fournisseur

648150

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

12

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

35 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

35 mm

type de filetage:

métrique

diamètre de tête:

18 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

autre

Vis à tête hexagonale, M12x35, finition EZ