NIEDAX - Vis TH M8x15, inox A4/316 - 529018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 15 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985290188
Réf. Sonepar
00085529018
Réf. Fournisseur
529018
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
15 mm
système à vis:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
15 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
13 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)