NIEDAX - Vis TH M8x20, EZ - 648120

CopieCopie
NIEDAX - Vis TH M8x20, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986481202

Réf. Sonepar

00085648120

Réf. Fournisseur

648120

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

20 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

20 mm

type de filetage:

métrique

diamètre de tête:

13 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

autre

Vis à tête hexagonale, M8x20, finition EZ