NIEDAX - Vis TH M8x25, inox A4/316 - 529101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
système à vis - à six pans (hexagonal)
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4432)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985291017
Réf. Sonepar
07145529101
Réf. Fournisseur
529101
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
8
système à vis:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4432)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
25 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
13 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre