Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Vis TH M8x50, inox A4/316 - 221492

CopieCopie
NIEDAX - Vis TH M8x50, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614982214927

Réf. Sonepar

00085221492

Réf. Fournisseur

221492

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

50 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

50 mm

type de filetage:

métrique

diamètre de tête:

13 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Vis à tête hexagonale, M8x50, finition inox A4/316