fin de vie

Niko - 1 CONNEXION RJ45 STP CAT. 6, PLAT, 60X71, VIS - 170-65266

CopieCopie
Niko - 1 CONNEXION RJ45 STP CAT. 6, PLAT, 60X71, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • utilisation - jack modulaire

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • bague de support - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736266070

Réf. Sonepar

00900626607

Réf. Fournisseur

170-65266

Réf. Commerciale

Niko

mode de pose:

encastré

utilisation:

jack modulaire

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

avec jacks/coupleurs:

Oui

bague de support:

Non

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation avec vis

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec impression:

Non

traitement de la surface:

autre

direction de sortie:

droit

serre cable:

Non

qualité du matériau:

autre

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

composition:

mécanisme avec adaptateur

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Non

1 connexion RJ45 STP Cat. 6, modèle plat, incl. socle 60 x 71 mm avec fixation par vis