Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 UTP CAT. 5E + FINITION, PLAT, 60X71, GRIFFES - 100-65152

CopieCopie
Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 UTP CAT. 5E + FINITION, PLAT, 60X71, GRIFFES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736265813

Réf. Sonepar

00900626581

Réf. Fournisseur

100-65152

Réf. Commerciale

Niko

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

élément de commande

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

serre cable:

Non

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

2 connexions RJ45 UTP Cat. 5E, modèle plat, incl. socle 60 x 71 mm avec fixation par griffes et set de finition, couleur cream