Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 UTP CAT6, POE++, PLAT, 60X71, VIS - 170-66262

CopieCopie
Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 UTP CAT6, POE++, PLAT, 60X71, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736389748

Réf. Sonepar

00900638974

Réf. Fournisseur

170-66262

Réf. Commerciale

Niko

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP41

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connexion:

vis

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

20 mm

2 connexions RJ45 UTP Cat. 6, prêt pour l'alimentation PoE++, modèle plat, incl. socle 60 x 71 mm avec fixation par vis