Niko - ADAPTATEUR 4 DOUBLE POUR NOYAU(X) VDI - 170-65402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO DATACOM / VDI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736202245
Réf. Sonepar
00900620224
Réf. Fournisseur
170-65402
Réf. Commerciale
Niko
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm