Niko - ADAPTEUR DE PROGRAMMATION, KNX® - 360-39001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - interface KNX Powernet

  • mode de pose - autre

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

WIRELESS LIGHTING CONTROL KNX

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736372016

Réf. Sonepar

00900637201

Réf. Fournisseur

360-39001

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

NHC

modèle:

interface KNX Powernet

mode de pose:

autre

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

3...3 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

0.5 W

dépendant du fournisseur:

Oui

interface radio:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Adaptateur de programmation, KNX®