Niko - ALIMENTATION MODUL. EN TENSION CONTINUE SYSTÈMES VIDÉO ÉTENDUS - 10-805-01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • largeur en nombre de modules - 8

  • application - vidéo

  • tension d'entrée - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736184466

Réf. Sonepar

00900618446

Réf. Fournisseur

10-805-01

Réf. Commerciale

Niko

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

8

application:

vidéo

tension d'entrée:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de courant:

DC

hauteur:

93 mm

largeur:

143 mm

profondeur:

75 mm

fonction de commande:

Oui

nombre d'abonnés connectables:

180

affichages de service:

Non

Alimentation modulaire en tension continue pour systèmes vidéo étendus