Niko - ANTENNE EXTERNE - 410-00359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - noir
alimentation en courant - autre
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736370531
Réf. Sonepar
00900637053
Réf. Fournisseur
410-00359
Réf. Commerciale
Niko
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
noir
alimentation en courant:
autre
mode boutons:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
autre
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non