Niko - APPAREIL DE SIGNALISATION ÉTANCHE AVEC VOYANT TRANSPARENT ET LED - 700-38200

CopieCopie
Niko - APPAREIL DE SIGNALISATION ÉTANCHE AVEC VOYANT TRANSPARENT ET LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736355934

Réf. Sonepar

00900635593

Réf. Fournisseur

700-38200

Marque

Niko

indice de protection (IP):

IP55

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

72 mm

diamètre:

52 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

Appareil de signalisation étanche aux projections d?eau, avec voyant transparent et LED (Couleur des LED: blanc), couleur blanc