Niko - BOÎTE DE DISTRIB. WAGO WINSTA®, DBL ALLUMAGE, P47/P48 DALI-2 - 353-70804

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 6

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSOR ACCESSORIES OTHER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736388956

Réf. Sonepar

00900638895

Réf. Fournisseur

353-70804

Marque

Niko

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

6

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

courant assigné du luminaire:

16 A

nombre d'entrées:

3

nombre de sorties:

2

prise de phase:

sélectionnable

marquage de pôle:

autre

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

85 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

17767 kWh

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

autre

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.25 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

145 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

190 mm

type de commutation intégrée:

autre

possibilité de fixation:

intégré

Boîte de distribution WAGO WINSTA®, double allumage, P47/P48 DALI-2