Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT SIMPLE ÉTANCHE POUR UNE FONCTION - 761-73000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
profondeur - 65...65 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736306028
Réf. Sonepar
00900630602
Réf. Fournisseur
761-73000
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose:
autre
forme:
carré
profondeur:
65...65 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP55
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
sans halogène:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Non
application spéciale:
autre