Niko - BOÎTE EN SAILLIE DOUBLE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS, 2 ENTRÉES M20 - 700-84211

CopieCopie
Niko - BOÎTE EN SAILLIE DOUBLE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS, 2 ENTRÉES M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736277687

Réf. Sonepar

00900627768

Réf. Fournisseur

700-84211

Marque

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

145 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Boîte en saillie double vertical étanche aux projections d'eau avec deux entrées M20 simples pour deux fonctions, couleur gris