Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE AVEC 2 ENTRÉES POUR 1 FONCTION - 700-83101

CopieCopie
Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE AVEC 2 ENTRÉES POUR 1 FONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736277618

Réf. Sonepar

00900627761

Réf. Fournisseur

700-83101

Réf. Commerciale

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées souples simples pour une fonction, couleur gris