Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE POUR 1 FONCTION AVEC 1 ENTRÉE M20 - 761-84101

CopieCopie
Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE POUR 1 FONCTION AVEC 1 ENTRÉE M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736305823

Réf. Sonepar

00900630582

Réf. Fournisseur

761-84101

Réf. Commerciale

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec une entrée M20 pour une fonction, couleur noir