Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE POUR 1 FONCTION, AVEC 2 ENTRÉES M20 - 701-84102

CopieCopie
Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE POUR 1 FONCTION, AVEC 2 ENTRÉES M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736305564

Réf. Sonepar

00900630556

Réf. Fournisseur

701-84102

Marque

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec une entrée M20 double pour une fonction, couleur blanc