Niko - BOÎTE EN SAILLIE TRIPLE ÉTANCHE POUR 3 FONCTIONS, 2 ENTRÉES M20 - 701-84902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736350632
Réf. Sonepar
00900635063
Réf. Fournisseur
701-84902
Marque
Niko
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
rectangulaire
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
210 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
45 mm


