Niko - BOÎTE EN SAILLIE VERTICAL ÉTANCHE AVEC 2 ENTRÉES PR 2 FONCTIONS - 700-83201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736277663
Réf. Sonepar
00900627766
Réf. Fournisseur
700-83201
Réf. Commerciale
Niko
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
145 mm
profondeur d'appareil:
45 mm