Niko - BOÎTE EN SAILLIE VERTICAL ÉTANCHE AVEC 2 ENTRÉES PR 2 FONCTIONS - 701-83201

CopieCopie
Niko - BOÎTE EN SAILLIE VERTICAL ÉTANCHE AVEC 2 ENTRÉES PR 2 FONCTIONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736328983

Réf. Sonepar

00900632898

Réf. Fournisseur

701-83201

Réf. Commerciale

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rectangulaire

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

145 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Boîte en saillie double vertical étanche aux projections d'eau avec deux entrées souples simples pour deux fonctions, couleur blanc