Niko - BORNE DE JARDIN AVEC 3 PRISES, BROCHE DE TERRE, SOCLE - 701-36735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises de courant - 3
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736381575
Réf. Sonepar
00900638157
Réf. Fournisseur
701-36735
Réf. Commerciale
Niko
nombre de prises de courant:
3
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
nombre de boîtes d'encastrement:
3
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
422 mm
profondeur:
68 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP44