Niko - BORNE DE JARDIN AVEC POINTE, POUR 1 FONCTION NIKO HYDRO - 701-36810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises de courant - 1
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736381124
Réf. Sonepar
00900638112
Réf. Fournisseur
701-36810
Réf. Commerciale
Niko
nombre de prises de courant:
1
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
nombre de boîtes d'encastrement:
1
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
68 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP44