Niko - BORNE DE JARDIN AVEC POINTE, POUR 2 FONCTIONS NIKO HYDRO - 701-36820

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises de courant - 2

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736381308

Réf. Sonepar

00900638130

Réf. Fournisseur

701-36820

Réf. Commerciale

Niko

nombre de prises de courant:

2

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

nombre de boîtes d'encastrement:

2

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

347 mm

profondeur:

68 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur blanc