Niko - BORNE DE JARDIN AVEC POINTE, POUR 3 FONCTIONS NIKO HYDRO - 700-36830

CopieCopie
Niko - BORNE DE JARDIN AVEC POINTE, POUR 3 FONCTIONS NIKO HYDRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises de courant - 3

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736381506

Réf. Sonepar

00900638150

Réf. Fournisseur

700-36830

Réf. Commerciale

Niko

nombre de prises de courant:

3

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

plastique

couleur:

gris

nombre de boîtes d'encastrement:

3

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

422 mm

profondeur:

68 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, à trois fonctions Niko Hydro, couleur gris