Niko - BORNE DE JARDIN AVEC SOCLE, POUR 3 FONCTIONS NIKO HYDRO - 761-36930

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises de courant - 3

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736381520

Réf. Sonepar

00900638152

Réf. Fournisseur

761-36930

Réf. Commerciale

Niko

nombre de prises de courant:

3

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

plastique

couleur:

noir

nombre de boîtes d'encastrement:

3

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

422 mm

profondeur:

68 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec platine, pour trois fonctions Niko Hydro, couleur noir