Niko - BOUCHON AVEUGLE M20 - 701-84000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736310223
Réf. Sonepar
00900631022
Réf. Fournisseur
701-84000
Réf. Commerciale
Niko
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
20 mm
qualité du matériau:
polystyrène
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non