Niko - BOUTON-POUSS. VOLETS ÉTANCHE, VERROUILLAGE MÉCAN., CONN. RAPIDE - 761-35915

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736353190

Réf. Sonepar

00900635319

Réf. Fournisseur

761-35915

Réf. Commerciale

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

type de fixation:

fixation à griffes/vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Bouton-poussoir pour volets, étanche aux projections d?eau 10 A/250 Vac, avec verrouillage mécanique et verrouillage électrique, avec bornes à connexion rapide, couleur noir