Niko - BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR NIKO HOME CONTROL - 124-51002

CopieCopie
Niko - BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736292604

Réf. Sonepar

00900629260

Réf. Fournisseur

124-51002

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

marron

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Bouton-poussoir double pour Niko Home Control, couleur dark brown coated