Niko - BOUTON-POUSSOIR POUR VOLETS ÉTANCHE, VERROUILLAGE MÉCAN., VIS - 701-35910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736347588
Réf. Sonepar
00900634758
Réf. Fournisseur
701-35910
Réf. Commerciale
Niko
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Non
adapté à un détecteur de pluie:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
avec fonction mémoire:
Non
générateur aléatoire:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
type de fixation:
fixation à griffes/vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non