Niko - CELLULE DE MESURE DE LA LUMINOSITÉ POUR APPLICATIONS EXT. 24V - 350-10012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière
profondeur - 29.5 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENSORS OUTDOOR OTHER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736208339
Réf. Sonepar
00900620833
Réf. Fournisseur
350-10012
Marque
Niko
modèle:
régulateur de lumière/capteur de lumière
profondeur:
29.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
52 mm



