Niko - CHARGEUR USB-A DOUBLE 3,5A, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 101-00511

CopieCopie
Niko - CHARGEUR USB-A DOUBLE 3,5A, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 3.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736372924

Réf. Sonepar

00900637292

Réf. Fournisseur

101-00511

Marque

Niko

modèle:

autre

nombre d'unités:

2

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

3.5 A

nombre de pôles coupés (ronds):

0

nombre de pôles coupés (plats):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

1

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

alimentation spéciale:

autre

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

fréquence:

50...50 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Double chargeur USB-A intelligent, 3,5 A, socle avec bornes à vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur white