Niko - CHARGEUR USB-A DOUBLE 3,5A, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 121-00511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise Euro (CEE 7/16)
nombre d'unités - 2
couleur - gris
mode de pose - encastré
courant nominal - 3.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO COMFORT FUNCTIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736372931
Réf. Sonepar
00900637293
Réf. Fournisseur
121-00511
Marque
Niko
modèle:
prise Euro (CEE 7/16)
nombre d'unités:
2
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
courant nominal:
3.5 A
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
1
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
autre
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
fréquence:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui


