Niko - CLÉ DOUBLE, POUR VARIATEUR SANS FIL - 122-00060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HOME CONTROL TRADITIONAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736364509
Réf. Sonepar
00900636450
Réf. Fournisseur
122-00060
Réf. Commerciale
Niko
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
nombre de commandes:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non