Niko - COMMANDE DE LUMIÈRE PR CELLULE MESURE LUMIN./DÉTECTEUR MOUVEMENT - 360-35010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
Puissance de coupure max. - 2300 W
couleur - blanc
avec interface DALI - Non
marche forcée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSOR ACCESSORIES OTHER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736208681
Réf. Sonepar
00900620868
Réf. Fournisseur
360-35010
Marque
Niko
modèle:
autre
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
avec interface DALI:
Non
marche forcée:
Non
interconnectable:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
commandable à distance:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
luminosité de déclenchement:
3...3 lx
température:
5...5 °C
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
10 A
largeur:
35 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
90 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



