Niko - COMMANDE DE MOTEUR CONN. 2X3A, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 101-91321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HOME CONTROL TRADITIONAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736373464
Réf. Sonepar
00900637346
Réf. Fournisseur
101-91321
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation max.:
6 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20


