Niko - COMMANDE DE MOTEUR SIMPLE AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL - 100-52033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 3
nombre de touches - 3
traitement de la surface - non traité
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HOME CONTROL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736294431
Réf. Sonepar
00900629443
Réf. Fournisseur
100-52033
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
3
nombre de touches:
3
traitement de la surface:
non traité
couleur:
beige
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1030
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm