Niko - COMPENSATEUR DE LAMPE À LED POUR VARIATEURS - 310-05001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
couleur - blanc
composition - autre
mode de pose - installation intégrée
tension nominale (Un) - 217...273 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736376458
Réf. Sonepar
00900637645
Réf. Fournisseur
310-05001
Marque
Niko
type de commande:
autre
couleur:
blanc
composition:
autre
mode de pose:
installation intégrée
tension nominale (Un):
217...273 V
matériau:
autre
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
autre
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
autre
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
31 mm
profondeur d'appareil:
17 mm


