fin de vie

Niko - CONNEXION COAX. SIMPLE POUR TV, VIS, INC. CAPUCHON DE PROTECTION - 124-99121

CopieCopie
Niko - CONNEXION COAX. SIMPLE POUR TV, VIS, INC. CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise étoile / terminale

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

  • couvercle - plaque centrale

  • compatible au modem par câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736392045

Réf. Sonepar

00900639204

Réf. Fournisseur

124-99121

Marque

Niko

modèle:

prise étoile / terminale

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

couvercle:

plaque centrale

compatible au modem par câble:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

marron

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Connexion coaxiale simple pour TV , fixation par vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur dark brown coated