Niko - CONTRÔLEUR DE LED À 4 CANAUX SANS FIL À TENSION CONSTANTE - 410-00121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - autre
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 12...12 V
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. - 4.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5413736359697
Réf. Sonepar
00900635969
Réf. Fournisseur
410-00121
Marque
Niko
mode de commande:
autre
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
12...12 V
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max.:
4.2 A
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
116 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
32 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
4
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique



