Niko - COUPLAGE DE POSTES EXTÉRIEURS POUR 4 POSTES EXTÉRIEURS AUDIO - 10-803

CopieCopie
Niko - COUPLAGE DE POSTES EXTÉRIEURS POUR 4 POSTES EXTÉRIEURS AUDIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736344150

Réf. Sonepar

00900634415

Réf. Fournisseur

10-803

Réf. Commerciale

Niko

fonction:

étendre

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

matériau:

plastique

largeur:

105 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

70 mm

Couplage de postes extérieurs pour 4 postes extérieurs audio secondaires