Niko - COUPLEUR DE MÉDIAS SANS FIL, KNX® - 360-33001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface KNX Powernet
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - autre
protocole - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WIRELESS LIGHTING CONTROL KNX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736372009
Réf. Sonepar
00900637200
Réf. Fournisseur
360-33001
Marque
Niko
modèle:
interface KNX Powernet
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
NHC
mode de pose:
autre
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
21...30 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
0.5 W
dépendant du fournisseur:
Oui
interface radio:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


