fin de vie

Niko - DÉTECTEUR, 24M, COMMANDE CRÉPUSCUL. DALI, M/AUTONOME, ENCASTRÉ - 350-41750

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 9999 min

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736340930

Réf. Sonepar

00900634093

Réf. Fournisseur

350-41750

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

9999 min

angle de détection horizontal:

0...0 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

453

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

300 s

déclenchement retardé:

9999 s

luminosité de déclenchement:

100...100 lx

puissance max. de commutation LED:

350 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

3

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

1e-006 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

136 mm

diamètre:

100 mm

largeur d'encastrement:

90 mm

profondeur d'encastrement:

90 mm

longueur d’encastrement:

90 mm

diamètre d'encastrement:

90 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

90 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de présence, DALI, maître, 24 m, IP54, pour montage encastré, couleur blanc