Niko - DÉTECTEUR, 24M, COMMANDE CRÉPUSCULAIRE DALI, S, EN SAILLIE - 350-41753

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736340961

Réf. Sonepar

00900634096

Réf. Fournisseur

350-41753

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

angle de détection horizontal:

0...0 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

453

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

3

courant de démarrage min.:

1e-006 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

117 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

64 mm

diamètre:

117 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de présence, DALI, secondaire, 24 m, IP54, pour montage en saillie