Niko - DÉTECTEUR, 32M, DALI, M/AUTONOME, EN SAILLIE SUR DES PLAFONDS - 350-41761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 9999 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736340985
Réf. Sonepar
00900634098
Réf. Fournisseur
350-41761
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
16 m
durée de marche max.:
9999 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
6 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
16 m
portée de présence max.:
804 m²
champ de détection de diamètre au sol:
32 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
300 s
déclenchement retardé:
9999 s
luminosité de déclenchement:
100...100 lx
puissance max. de commutation LED:
350 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...-5 °C
nombre de zones de détection:
3
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
1e-006 A
courant de veille:
200 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
117 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
64 mm
diamètre:
117 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non



