Niko - DÉTECTEUR, 32M, KNX, 3 ZONES COMMAN. CRÉPUS., M, ENCAST. PLAFOND - 350-41734

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING KN

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736340916

Réf. Sonepar

00900634091

Réf. Fournisseur

350-41734

Marque

Niko

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

transparent:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

5 m

largeur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

15300 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

27 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Oui

hauteur:

46.4 mm

diamètre:

100 mm

Détecteur de mouvement, KNX®, 4 canaux, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour boîte d'encastrement, couleur blanc